Murata Power Solutions 通信用トランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻数比:1:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 寸法:12.7 x 8.89 x 6.35mm 、 奥行き:6.35mm 、 長さ:12.7mm 、 幅:8.89mm 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス766シリーズ. カップリング及び絶縁用途で使用するパルストランスです。 これらのトランスは、小型電源の絶縁にも使用できます。 注文コード49625644 品番76601/3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様巻数比:1:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 寸法:12.7 x 8.89 x 6.35mm 、 奥行き:6.35mm 、 長さ:12.7mm 、 幅:8.89mm 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス766シリーズ. カップリング及び絶縁用途で使用するパルストランスです。 これらのトランスは、小型電源の絶縁にも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする