内容量1セット(50個)
仕様一次インダクタンス:0.38mH 、 プライマリDC抵抗:1Ω 、 巻数比:1:2.27 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:1μH 、 長さ:9mm 、 幅:12.7mm 、 最低温度:-40℃ 、 MAX253 RS485 / 232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、絶縁電圧1.5 kVrms (C / MCタイプ)及び4 kVrms (VC / VMCタイプ) RS-485及びRS-232絶縁インターフェイスとして使用できるよう特別に設計、Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )と組み合わせて使用 業界標準のピン配列、低プロファイル、スルーホール、及びSMT 3.3 V及び5 Vタイプは周波数範囲最大500 kHz
注文コード49625836
品番78253/35MC