曜日別特売
DMS-20PC-0-BS-C Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power Solutions 49626037

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:18.47mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20PC - サブミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-20PCシリーズ(3.5桁のLEDディスプレイ)は、高精度A/Dコンバータ、工場調整済みで安定性の高い電圧基準、大型9.4 mmの読みやすいLEDディスプレイを1つのパッケージにまとめて収納しています。このパッケージは、ディスプレイよりもわずかに大きいサイズです。 これらの低コストの電圧計は、完全内蔵型でフル機能を備えています。 これらのサブミニチュアのエポキシ密閉ケースは、カラーフィルタとベゼルを内蔵しており、湿気や振動に対する耐性があり、過酷な環境でも十分に機能します。. 3.5桁のLEDディスプレイ付きデジタル電圧計 青又は赤の大型9.4 mmディスプレイ 差動入力電圧の3つの範囲 工場較正済み、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 「パワーダウン」モード用のディスプレイ有効機能 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージ内でエポキシ密閉型 35 x 22 x 12 mmのサブミニチュアサイズ パネル又はPCボードに取り付け可能注文コード49626037品番DMS-20PC-0-BS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:18.47mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20PC - サブミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-20PCシリーズ(3.5桁のLEDディスプレイ)は、高精度A/Dコンバータ、工場調整済みで安定性の高い電圧基準、大型9.4 mmの読みやすいLEDディスプレイを1つのパッケージにまとめて収納しています。このパッケージは、ディスプレイよりもわずかに大きいサイズです。 これらの低コストの電圧計は、完全内蔵型でフル機能を備えています。 これらのサブミニチュアのエポキシ密閉ケースは、カラーフィルタとベゼルを内蔵しており、湿気や振動に対する耐性があり、過酷な環境でも十分に機能します。. 3.5桁のLEDディスプレイ付きデジタル電圧計 青又は赤の大型9.4 mmディスプレイ 差動入力電圧の3つの範囲 工場較正済み、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 「パワーダウン」モード用のディスプレイ有効機能 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージ内でエポキシ密閉型 35 x 22 x 12 mmのサブミニチュアサイズ パネル又はPCボードに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする