画像準備中

Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49626134 品番OKX2-T/10-D12N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧レンジ:8.3 → 14 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 出力電圧:0.753 → 5.5V dc 、 出力電流:10A 、 定格電力:50W 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 長さ:50.8mm 、 幅:9.4mm 、 奥行き:12.7mm 、 パッケージ:SIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:OKX 、 品番 ; 689-4731 689-4731 、 ; 689-4744 689-4744 、 ; 689-4741 689-4741 及び ; 689-4753 689-4753 には、負のオン / オフ極性があります。 品番 ; 689-4735 689-4735 、 ; 689-4747 689-4747 、 ; 689-4750 689-4750 及び ; 689-4757 689-4757 には、正のオン / オフ極性があります。 品番 ; 689-4744 689-4744 、 ; 689-4747 689-4747 、 ; 689-4753 689-4753 及び ; 689-4757 689-4757 には、制御起動及び終了出力を可能にするシーケンス / トラッキング入力を備えています。. ムラタ10 A及び16 Aシングル出力非絶縁調整型DC-DCコンバータ - OKXシリーズ. 非絶縁(PoL)モジュール ワイド入力電圧範囲 10 A及び516 A出力電流 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 出力オン / オフのインヒビット 出力電圧検出 過熱及び過電流保護 SIPスルーホールパッケージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする