LSN2-T/16-W3-C Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49626238

Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49626238 品番LSN2-T/16-W3-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧レンジ:2.4 → 5.5 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 出力電圧:0.75 → 3.3V dc 、 出力電流:16A 、 定格電力:52.8W 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 長さ:50.8mm 、 幅:8.13mm 、 奥行き:12.7mm 、 パッケージ:ケース B-11 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:LSN2 、 UL/cUL60950-1、CSA-C22.2 No.234、IEC/EN 60950-1. 63 ℃まではディレーティングなし、+85 ℃まではディレーティングあり。. ムラタ6 A、10 A、16 Aシングル出力非絶縁調整型DC-DCコンバータ - LSN2シリーズ. 超高効率 ワイド入力電圧範囲 非絶縁 外部抵抗器により、出力電圧はユーザー選択可能 シーケンシング及びトラッキング用の多段階起動 起動時プリバイアスロード リモートオン / オフ制御 リモートセンス 低出力ノイズ、低リプル 電圧低下ロックアウト、過熱/連続短絡保護 UL94V-0難燃性等級 DOSA業界標準SIPパッケージとピン配列 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする