Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(400個) 出力電圧(V)0.591→5.5dc 注文コード49626247 品番OKL-T/3-W12N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様. ムラタ3 Aシングル出力非絶縁調整型DC-DCコンバータ - OKLシリーズ. 非絶縁(PoL)モジュール ワイド入力電圧範囲 最大3 A出力電流 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 出力オン / オフ 抑制及びOK信号 出力電圧検出 過熱及び過電流保護 iLGA表面実装パッケージ 取付方式表面実装 寸法L(mm)12.2 シリーズOKL 定格電力(W)15 出力電圧(V)0.591→5.5dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)6.35 寸法W(mm)12.2 出力電流(mA)3000 動作温度(℃)-40〜85 リップルノイズ(mVp-p)37 効率93% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD ロードレギュレーション±0.25% ラインレギュレーション±0.25% 入力電圧レンジ(V)4.5→14dc 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする