Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電源(制御機器)
Murata Power Solutionsの 変圧・変換
Murata Power Solutionsの スイッチング電源
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15.5dc
注文コード
49626423
品番
OKI-T/36W-W40N-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
取付方式
表面実装
寸法L(mm)
20.8
シリーズ
OKI
定格電力(W)
36
出力電圧(V)
15.5dc
入力電圧(V)
24dc
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
11.9
出力電流(mA)
3000
動作温度(℃)
-40〜100
リップルノイズ(mVp-p)
50
効率
95%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
±0.25%
ラインレギュレーション
±0.3%
入力電圧レンジ(V)
19→40dc
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
-