Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電源(制御機器)
Murata Power Solutionsの 変圧・変換
Murata Power Solutionsの スイッチング電源
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49626448
品番
OKX-T/16-W5N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧レンジ:2.4 → 5.5 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 出力電圧:3.63V dc 、 出力電流:16A 、 定格電力:52.8W 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 長さ:51.3mm 、 幅:9.7mm 、 奥行き:12.7mm 、 効率:95% 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+100℃ 、 電力信号変換タイプ:DC-DC