Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電源(制御機器)
Murata Power Solutionsの 変圧・変換
Murata Power Solutionsの スイッチング電源
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
出力電圧(V)
5.5dc
注文コード
49626457
品番
OKL-T/1-W12N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
取付方式
表面実装
寸法L(mm)
12.4
シリーズ
OKL
定格電力(W)
5
出力電圧(V)
5.5dc
入力電圧(V)
12dc
寸法T(mm)
4.57
寸法W(mm)
12.4
出力電流(mA)
1000
動作温度(℃)
-40〜85
リップルノイズ(mVp-p)
10
効率
90%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
±0.25%
ラインレギュレーション
±0.25%
入力電圧レンジ(V)
2.9→14dc
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
-