Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 注文コード49626554 品番OKI-78SR-12/1.0-W36E-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は出力電圧・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Vertical Mount 取付方式スルーホール 寸法L(mm)10.0 シリーズOKI-78SR 定格電力(W)12 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)24dc 寸法T(mm)17.6 寸法W(mm)11.9 出力電流(mA)1000 動作温度(℃)-40〜85 リップルノイズ(mVp-p)75 効率95.3% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション±0.25% ラインレギュレーション±0.25% 入力電圧レンジ(V)15→36dc 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)78700000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする