画像準備中

Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)3.3dc 注文コード49626633 品番OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は出力電圧・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 取付方式スルーホール 寸法L(mm)10.4 シリーズOKI-78SR 定格電力(W)4.95 出力電圧(V)3.3dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)8.64 寸法W(mm)16.5 出力電流(mA)1500 動作温度(℃)-40〜85 リップルノイズ(mVp-p)40 効率85.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション±0.4% ラインレギュレーション±0.25% 入力電圧レンジ(V)7→36dc 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)78700000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする