Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(360個) 出力電圧(V)5dc 注文コード49626667 品番OKI-78SR-5/1.5-W36-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は出力電圧・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電力信号変換タイプ:DC-DC、UL/EN/IEC 60950-1、第2版. ムラタ1.5 Aシングル出力非絶縁型DC-DCコンバータ - OKIシリーズ. ムラタPS OKI-78SRシリーズは、10.4 x 16.5 mmのシングルインラインパッケージ、SIPモジュール上に構築されています。このDC/DCコンバータは、組み込み用の非絶縁式スイッチングレギュレータです。 公称出力電圧は2種類あり、それぞれ最大出力は1.5 Aです。 固定周波数のバックスイッチングトポロジに基づき、高効率とは、発熱がひじょうに低く、電気的ノイズがほとんどなく、外部コンポーネントが不要であることを意味します。 超ワイド入力範囲は、7〜36 V dcです。 保護機能には、短絡による電流制限保護が含まれます。 OKI-78SRスイッチングレギュレータは、すべての規格認定の基準を満たします。 RoHS-6(リードなし)危険物コンプライアンスは標準に指定されています。. 特長と利点. 7 → 36 V dcの超ワイド入力範囲 固定出力: 3.3又は5 V dc、最大1.5 A 垂直又は水平SIP設置、小型設計パッケージ 「ヒートシンクなし」で、3端子78xxシリーズのリニアレギュレータに直接設置 外部コンポーネントがなく高効率 短絡保護 優れた熱ディレーティング性能 取付方式スルーホール 寸法L(mm)8.64 シリーズOKI-78SR 定格電力(W)7.5 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)16.5 寸法W(mm)10.4 出力電流(mA)1500 動作温度(℃)-40〜85 リップルノイズ(mVp-p)40 効率90.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション±0.4% ラインレギュレーション±0.25% 入力電圧レンジ(V)7→36dc 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)78700000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする