内容量1セット(25個)仕様入力電流:10A 最小温度:-40℃ 最大温度:+85℃ 取り付けタイプ:スルーホール実装 TMS320F280 Piccoloマイクロコントローラ. Texas InstrumentsのF2806x Piccolo(TM)マイクロコントローラファミリは、C28x(TM)のパワーを高度に集積された制御ペリフェラルとともに、少ピンパッケージに収容した製品です。このファミリの製品は以前のC28x(TM)ースのコードと互換性があり、さらに高度なアナログ統合を実現しています。注文コード49627026品番56200C