曜日別特売
54050C Murata Power Solutions 変流器 Murata Power Solutions 49627114

Murata Power Solutions 変流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(450個)仕様入力電流:15A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+125℃ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 54xxxシリーズSMT電流検出トランス. 5400シリーズ電流検出トランスはAC電流の監視用に設計 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 表面実装、J-STD-020Cリフロー注文コード49627114品番54050C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様入力電流:15A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+125℃ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 54xxxシリーズSMT電流検出トランス. 5400シリーズ電流検出トランスはAC電流の監視用に設計 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 表面実装、J-STD-020CリフローRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする