内容量1リール(50個)
仕様出力数:2 、 取付タイプ:スルーホール 、 アプリケーション:フィルタリング 、 インダクタンス:100μH 、 終端タイプ:ピン 、 長さ:9.52mm 、 幅:9mm 、 奥行き:6.35mm 、 寸法:9.52 x 9 x 6.35mm 、 絶縁電圧:1kV 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
注文コード49627394
品番78602/4C