※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の テーパーピンリーマ
テーパピンリーマ
(1件のレビュー)
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
0.7
刃形
ストレート
全長L(mm)
38
注文コード
49632441
品番
HP0.7
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃形・全長L
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
0.7
シャンク径d(Φmm)
2
全長L(mm)
38
刃長l1(mm)
24
材質
H.S.S.-Co
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。