※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP14.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49632651 HP14.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49632651

テーパピンリーマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)14 刃形ストレート 全長L(mm)255 注文コード49632651 品番HP14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,510
この商品は刃径D・刃形・全長Lなど83種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)14 シャンク径d(Φmm)16 全長L(mm)255 刃長l1(mm)210 材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49632651 HP14.0 04233266 HP14.0 画像準備中 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49632475
2017-04-07
用途:
時計の針の加工

長さが長いので、いろいろな長さが選べたらありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする