※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG0.520 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633796 CG0.520 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633796

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.520 注文コード49633796 品番CG0.520
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)0.520 刃長l1(mm)6 全長L(mm)50 シャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49634121
2020-09-21
用途:
バリ取り
有限会社松本精機製作所 様

やや値段が高いが早く到着したので、助かりましたのでまた買いたいと思います。

対象商品:
49635092
2017-11-01
用途:
キャブレタージェットのリサイズ

キャブレタージェットのサイズ設定のない番手をリサイズして作成。
とても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする