※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1.665 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49635345 CG1.665 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49635345

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49635345 品番 CG1.665
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径D(Φmm)1.665 刃長l1(mm)18 全長L(mm)50 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49635467
2018-11-19
用途:
穴あけ作業

穴の大きさが均一に開けられるのが作業効率の向上になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする