※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
49637647
品番
PSHTM12X1.5S
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-1313
質量(g)
138
商品豆知識
ハンドタップの種類