曜日別特売
PSHTM14X1.25S パック入 ハンド組タップ イシハシ精工 49637665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M14注文コード49637665品番PSHTM14X1.25S
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び寸法M14ねじ径M14ピッチ(mm)1.25ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番507-1399質量(g)213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする