地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 49638173
- 用途:
- テーブルの傷防止
840mm×1400mmのテーブルに乗せるため838mm×1398mm厚さ3mmのサイズでオーダーしました。
送られてきたときはサイズより大きかったですが時間と共にオーダーサイズになったのですが、そこから1か月で短辺は3mm長くなり長辺は10mm短くなってしまいました。
微妙に長方形も歪みが出てきてるのでちょっきりのサイズ作成は難しいようです。
滑り止めの役目は十分果たしてますので使用に問題はないです。
- 用途:
- 作業台マットとして使用
オーダー注文で900×1800をしてしたのに
920×1790で届いた
返品不可とあるがサイズが違うのは納得がいかない
ご希望に添えず申し訳ありません。 ゴム・スポンジ素材は経時変化しやすい素材のためご指定の寸法より前後する場合があります。ご理解頂けますようお願いいたします。
- 対象商品:
- 49638173
- 用途:
- ジープのビニール窓に
1.0mmをジープのビニール窓を張り替えるのに使用。
テーブルクロスを使ったときは、張替え直後でも水滴がつくと水を吸って乾くまで白化していましたが、これは2か月しか経っていませんが今のところ大丈夫です。
透明度も問題なし。
寸法公差について問い合わせたところ「厚さや温度で変わるから答えられない」という何ともアバウトな回答でした。
そのため10cm単位で価格が変わるようなので、価格が上がるギリギリまで大きいサイズで注文して自分で切り直しました。
- 対象商品:
- 49638173
- 用途:
- エアソフトガンによる精密標的射撃用
競技用の標的が感圧式複写紙になっていて、うまく発色するようにポリカ板と塩ビシート2枚で標的紙を挟むようになっている。
一番上になる0.3mm厚の塩ビシートは、BB弾が直接衝突するため傷が付き、曇ったり波打ったりするので定期的に交換する必要がある。ポリカ板に付属のオリジナルの塩ビシートを使い切ったので今回購入した。
今回購入した塩ビシートは、可塑性に富み、オリジナルと同等以上の耐久性を持っていて申し分ない。
ホームセンタで買った塩ビシートは、可塑性に乏しかったようで、BB弾が当たるとプラスチックかガラスのように割れ、穴が開いて使い物にならなかった。
- 対象商品:
- 49638173
- 用途:
- 製品の保護用
1300mmに対して15㎜短かった。製品交差が書いてあればそれに応じて注文したのに 残念です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1924:その他(ミルシート・出荷証明書)