金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49638198 品番70559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています
うね上げ、土寄せ作業
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです

用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする