※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG11.515 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49638556 CG11.515 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49638556

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)11.515 注文コード49638556 品番CG11.515
参考基準価格(税別)¥43,520 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径D201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)11.515 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)90 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12 刃長l1(mm)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする