曜日別特売
IRA-S210ST01 Murata 赤外線センサ MURATA(村田製作所) 49639163

Murata 赤外線センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード49639163品番IRA-S210ST01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様ライトソース:赤外線●コネクタ タイプ:はんだ●ハウジング材質:シリコン●直径:9 mm●高さ:4.7mm●電源電圧:2.→ 15 V●受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする