MURATA(村田製作所)
Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(2個)
1袋(5個)
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49639477
品番
ECASD41B226M030K00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
電圧:12.5V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●リード長さ:1.3mm●シリーズ:ECAS●等価直列抵抗:30mΩ●リップル電流:1.6A●リーク電流:27.5 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●誘電正接:0.06%
RoHS指令(10物質対応)
対応