※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG2.115 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49639807 CG2.115 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49639807

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)2.115 注文コード49639807 品番CG2.115
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)2.115 刃長l1(mm)20 全長L(mm)50 材質超硬K10 シャンク径d(Φmm)2.5 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49640726
2018-05-25
用途:
s45c内径仕上げ
森鋲螺製作所 様

切削油を供給しながらではあるが、1,000回転で仕上げ加工。
Φ3+0.03〜+0.05の考査。
ピンゲージ合わせで考査バッチリ!!
鏡面に仕上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする