Murrelektronik Limited DINレール取付電源 / パネル取付電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力電圧 Min:324V ac 、 入力電圧 Max:572V ac 、 出力電圧 Min:24V dc 、 出力電圧 Max:28V dc 、 出力電流:40A 、 定格電力:960W 、 出力数:1 、 電気的位相:2, 3 、 タイプ:モード切替 、 範囲:EMPARRO 、 高さ:138mm 、 幅:109mm 、 MTBF平均故障間隔:>775000h 、 Emparro電源装置1相及び3相. Murrelektroniks Emparro SMPS装置は、最大95 %の効率を備えており、電力損失とエネルギー消費を最小限に抑えてコストを削減します。 高効率により電力損失を最小化し、運転コストを削減します。 Emparrosの低い動作温度は、キャビネット内の熱の蓄積を抑えて、その周囲に設置されている装置やコンポーネントに影響を与えません。 したがって、小さい寸法の制御キャビネットを使用できます。 この装置は、別の電源を使用することなく、高い負荷や容量を得るために50 %までの高電力を供給します。 過負荷がある場合、出力電圧は一定電流で制御されます。 公称電流の100 %(又はパワーブースト時は150 %)に制限されます。 次に、電源が損傷から保護されます。. 特長と利点:. 4秒間以上の150 %パワーブースト スリムなデザイン 保護EMC特性を備えた金属製ハウジング 高い主電源障害ブリッジ時間 60 ℃のみでディレーティング 多くの用途向けのソリューションを提供する7種類のモデル 最大効率: 95 %. 製品用途の情報. 幅広い入力電圧範囲により、Emparroは世界中で使用できます。 注文コード49640554 品番85693
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧 Min:324V ac 、 入力電圧 Max:572V ac 、 出力電圧 Min:24V dc 、 出力電圧 Max:28V dc 、 出力電流:40A 、 定格電力:960W 、 出力数:1 、 電気的位相:2, 3 、 タイプ:モード切替 、 範囲:EMPARRO 、 高さ:138mm 、 幅:109mm 、 MTBF平均故障間隔:>775000h 、 Emparro電源装置1相及び3相. Murrelektroniks Emparro SMPS装置は、最大95 %の効率を備えており、電力損失とエネルギー消費を最小限に抑えてコストを削減します。 高効率により電力損失を最小化し、運転コストを削減します。 Emparrosの低い動作温度は、キャビネット内の熱の蓄積を抑えて、その周囲に設置されている装置やコンポーネントに影響を与えません。 したがって、小さい寸法の制御キャビネットを使用できます。 この装置は、別の電源を使用することなく、高い負荷や容量を得るために50 %までの高電力を供給します。 過負荷がある場合、出力電圧は一定電流で制御されます。 公称電流の100 %(又はパワーブースト時は150 %)に制限されます。 次に、電源が損傷から保護されます。. 特長と利点:. 4秒間以上の150 %パワーブースト スリムなデザイン 保護EMC特性を備えた金属製ハウジング 高い主電源障害ブリッジ時間 60 ℃のみでディレーティング 多くの用途向けのソリューションを提供する7種類のモデル 最大効率: 95 %. 製品用途の情報. 幅広い入力電圧範囲により、Emparroは世界中で使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする