仕様MurrElektronik MIRO 6.2シリーズリレー. MurrElektronik MIRO 6.2シリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。MIRO 6.2モジュールは、ソケットが不要な一体型リレーモジュールで、迅速かつ簡単な取り付けオプションが用意されています。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め又はスプリングクランプ式端子. 35 mm幅DINレール取り付け幅(mm)6.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)91取付方式DINレール極数1奥行(mm)71出力カテゴリの使用方法 AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24、6 A @ 110 V、6 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V、3 A @ 110 V、3 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V、0.2 A @ 110 V、0.1 A @ 230 V接点構成SPDT/1a1b端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)-接続接続タイプ1:X5表示LED緑定格電流(mA)14機械的開閉耐久性20000000回入力電流(mA)14復帰時間(ms)(最大)15接点最大許容電圧(V)AC/DC250接点最大許容電流(A)6保護-保管温度範囲(℃)-最大電力AC1500 VA/DC120 W入力電圧範囲(V)DC19.2~DC30RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4k電気的寿命20000000回スイッチング電流(A)(最大)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)DC100リレースイッチ-スイッチング周波数(Hz)(最大)0.1材質(接点)銀合金最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-25応答時間(ms)(最大)10認証マークUKCA、CCC、UL、CSAus、CE接点定格制御容量(抵抗負荷)AC24/110/230V 6A(AC-15)