仕様MurrElektronik MIRO 6.2シリーズリレー. MurrElektronik MIRO 6.2シリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。MIRO 6.2モジュールは、ソケットが不要な一体型リレーモジュールで、迅速かつ簡単な取り付けオプションが用意されています。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め又はスプリングクランプ式端子. 35 mm幅DINレール取り付け幅(mm)6.2コイル定格電圧(V)AC/DC24高さ(mm)93取付方式DINレール極数1奥行(mm)75.6出力カテゴリの使用方法 AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24、6 A @ 110 V、6 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V、3 A @ 110 V、1.5 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V、0.2 A @ 110 V、0.1 A @ 230 V接点構成1a1b端子形状スプリングクランプ定格絶縁電圧(V)250接続-表示LED緑定格電流(mA)12機械的開閉耐久性10000000回入力電流(mA)12復帰時間(ms)(最大)4接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6保護IP20保管温度範囲(℃)-最大電力AC1500 VA/DC180 W入力電圧範囲(V)AC/DC19.2~AC/DC28.8RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)-電気的寿命10000回(NC)、30000回(NO)スイッチング電流(A)(最大)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30スイッチング電流(mA)DC100リレースイッチ-スイッチング周波数(Hz)(最大)10材質(接点)銀合金最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-25応答時間(ms)(最大)8認証マークCE、UKCA、UL、CSAus、25接点定格制御容量(抵抗負荷)AC24/110V 3A、 AC230V 1.5A(AC-15)