Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数- コイル定格電圧(V)DC24 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 注文コード49640658 品番3000-12003-3220010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は極数・コイル定格電圧・最大スイッチング電圧など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様MurrElektronik RMMシリーズリレー. MurrElektronik RMMシリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。RMMモジュールは、ソケットが不要な一体型リレーモジュールで、迅速かつ簡単な取り付けオプションが用意されています。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め又はスプリングクランプ式端子. 35 mm幅DINレール取り付け 幅(mm)- コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)- 取付方式DINレール 極数- 奥行(mm)- 出力- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- 接続- 表示LED- 機械的開閉耐久性- 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)- 保護- 保管温度範囲(℃)- 最大電力- 入力電圧範囲(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)- 電気的寿命- スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)- リレースイッチインターフェイスリレーモジュール スイッチング周波数(Hz)- 材質(接点)- 最大動作温度(℃)- 最小動作温度(℃)- 応答時間(ms)- 認証マーク- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする