Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 コイル定格電圧(V)DC24 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 注文コード49640676 品番51100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は極数・コイル定格電圧・最大スイッチング電圧など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様MurrElektronik RMMDシリーズリレー. MurrElektronik RMMシリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。RMMモジュールは、ソケットが不要な一体型リレーモジュールで、迅速かつ簡単な取り付けオプションが用意されています。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め又はスプリングクランプ式端子. 35 mm幅DINレール取り付け 幅(mm)12 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)82 取付方式DINレール 極数2 奥行(mm)68 出力カテゴリの使用方法 AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V、3 A @ 110 V、3 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2.5 A @ 24 V、0.4 A @ 110 V、0.3 A @ 230 V 接点構成SPST/SPST-NO 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)- 接続接続タイプ1:X2、接続タイプ1:X2、ねじ端子SK 表示LED 定格電流(mA)13.5 機械的開閉耐久性20000000回 入力電流(mA)13.5 復帰時間(ms)(最大)15 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 接点最大許容電流(A)8 保護- 保管温度範囲(℃)- 最大電力AC2000 VA/DC240 W 入力電圧範囲(V)DC21.6〜DC26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)5k 電気的寿命20000000回 スイッチング電流(A)(最大)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)DC100 リレースイッチ- スイッチング周波数(Hz)(最大)10 材質(接点)銀・ニッケル 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)-20 応答時間(ms)(最大)10 認証マーク- 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC24/110/230V 8A(AC-12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする