Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 コイル定格電圧(V)AC/DC24 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 注文コード49640737 品番6652003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は極数・コイル定格電圧・最大スイッチング電圧など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様MurrElektronik MIRO 6.2シリーズリレー. MurrElektronik MIRO 6.2シリーズインターフェイスリレーモジュールは、コイルとコンタクトが分離しており、LEDステータスインジケータを備えています。MIRO 6.2モジュールは、ソケットが不要な一体型リレーモジュールで、迅速かつ簡単な取り付けオプションが用意されています。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め又はスプリングクランプ式端子. 35 mm幅DINレール取り付け 幅(mm)6.2 コイル定格電圧(V)AC/DC24 高さ(mm)91 取付方式DINレール 極数1 奥行(mm)70 出力カテゴリの使用方法 AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24、6 A @ 110 V、6 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V、3 A @ 110 V、3 A @ 230 V、カテゴリの使用方法 DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V、0.2 A @ 110 V、0.1 A @ 230 V 接点構成SPDT/1a1b 端子形状スプリングクランプ 定格絶縁電圧(V)- 接続スプリング クリップ 端子FK 表示LED 定格電流(mA)16 機械的開閉耐久性20000000回 入力電流(mA)17 復帰時間(ms)(最大)15 接点最大許容電圧(V)AC30/DC36 接点最大許容電流(A)6 保護- 保管温度範囲(℃)- 最大電力AC1500 VA/DC120 W 入力電圧範囲(V)AC/DC19.2〜AC/DC30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4k 電気的寿命20000000回 スイッチング電流(A)(最大)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)DC1 リレースイッチ- スイッチング周波数(Hz)(最大)10 材質(接点)銀合金 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 応答時間(ms)(最大)10 認証マークUKCA、CCC、UL、CSAus、CE 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC24/110/230V 3A(AC-15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする