Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電気部品
Murrelektronik Limitedの 電気部品その他関連用品
Murrelektronik Limited ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:500mm●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:16 A●IP レーティング:IP67●許容電圧:63 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:2.5 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●M12ケーブルアセンブリ、Lコード
注文コード
49641893
品番
7000-P4281-9800050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:500mm●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:16 A●IP レーティング:IP67●許容電圧:63 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:2.5 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●M12ケーブルアセンブリ、Lコード
RoHS指令(10物質対応)
対応