Murrelektronik Limited ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:12 A●シース色:黒●IP レーティング:IP65、IP67●許容電圧:63 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.5 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット 注文コード49642024 品番7000-P7221-P070500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様107種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:12 A●シース色:黒●IP レーティング:IP65、IP67●許容電圧:63 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.5 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする