Murrelektronik Limited ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:バルブA●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●許容電流値:(コンタクトあたり) 4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:24 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.75 mm2●シールド:シールドなし●フォームAバルブプラグ. MURR ElektronikのフォームAバルブプラグは、化学薬品及びオイルに対する耐性のあるプラスチック製ハウジングを備えています。 バルブコネクタにはLEDインジケータが付いています。 注文コード49642259 品番7000-18021-6361000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様107種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:バルブA●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●許容電流値:(コンタクトあたり) 4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:24 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.75 mm2●シールド:シールドなし●フォームAバルブプラグ. MURR ElektronikのフォームAバルブプラグは、化学薬品及びオイルに対する耐性のあるプラスチック製ハウジングを備えています。 バルブコネクタにはLEDインジケータが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする