内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM8●コネクタ B:ストレートM8●長さ:10m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●許容電流値:(コンタクトあたり) 4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:24 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.75 mm2●動作温度 Max:+85℃●フォームC1バルブプラグ. MURR ElektronikのフォームC1バルブプラグは、化学薬品及びオイルに対する耐性のあるプラスチック製ハウジングを備えています。
注文コード49642374
品番7000-94001-6361000