Murrelektronik Limited ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:10m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●許容電流値:500 mA●シース色:緑●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:50 V ac、60 V dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.14 mm2、0.5 mm2●動作温度 Max:+50 (Mobile) ℃, +80 (Fixed) ℃●M12ケーブルアセンブリ、Xコード 注文コード49642453 品番7000-51001-7901000
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様107種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:10m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●許容電流値:500 mA●シース色:緑●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:50 V ac、60 V dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.14 mm2、0.5 mm2●動作温度 Max:+50 (Mobile) ℃, +80 (Fixed) ℃●M12ケーブルアセンブリ、Xコード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする