Murrelektronik Limited ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:15m●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●cULus、cSAus、GOST. ストレートセンサ-アクチュエータM12コネクタ(オープンエンドケーブル付). PUR (UL/CSA等級)ケーブル付きMURR Elektronikセンサ-アクチュエータM12コネクタは、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの非常に要件の厳しい用途に最適で、正しく設置すればCトラックに最適です。 これらのM12コネクタのフリーエンドケーブルアセンブリは、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、VDE 0472に準拠した難燃性があり、特定の用途に適合するように、長さの異なるオープンエンドケーブルの付いた4極及び5極のバージョンを用意しています。. 厳しい機械的要求に耐える 耐摩耗性が高い 加水分解及び紫外線への耐性がある IP67適合(組み立て及び接続時) 最大電流: 4 A 注文コード49642469 品番7000-12221-6341500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様107種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:15m●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●cULus、cSAus、GOST. ストレートセンサ-アクチュエータM12コネクタ(オープンエンドケーブル付). PUR (UL/CSA等級)ケーブル付きMURR Elektronikセンサ-アクチュエータM12コネクタは、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの非常に要件の厳しい用途に最適で、正しく設置すればCトラックに最適です。 これらのM12コネクタのフリーエンドケーブルアセンブリは、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、VDE 0472に準拠した難燃性があり、特定の用途に適合するように、長さの異なるオープンエンドケーブルの付いた4極及び5極のバージョンを用意しています。. 厳しい機械的要求に耐える 耐摩耗性が高い 加水分解及び紫外線への耐性がある IP67適合(組み立て及び接続時) 最大電流: 4 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする