内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●cCSAus、cULus認定. M12シールドイーサネットケーブルアセンブリ、Dコード. 各種M12オス4極イーサネットCAT5e Dコードケーブル取り付けコネクタで、シールドケーブル長は5、10、20 m、フリーエンドです。 プラスチックハウジングにより各種化学薬品や油に強く、かん合するとIP67になります。. 動作電圧: 60 V dc 動作電流: 最大4 A 配線の数及び径: 2 x 2 AWG22 緑の絶縁皮膜、白、黄、青、オレンジの配線 IP67 (かん合時、コネクタ端) 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
注文コード49642478
品番7000-14541-7940500