Murrelektronik Limited ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:20m●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:緑●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●cCSAus、cULus認定. M12シールドイーサネットケーブルアセンブリ、Dコード. 各種M12オス4極イーサネットCAT5e Dコードケーブル取り付けコネクタで、シールドケーブル長は5、10、20 m、フリーエンドです。 プラスチックハウジングにより各種化学薬品や油に強く、かん合するとIP67になります。. 動作電圧: 60 V dc 動作電流: 最大4 A 配線の数及び径: 2 x 2 AWG22 緑の絶縁皮膜、白、黄、青、オレンジの配線 IP67 (かん合時、コネクタ端) 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 注文コード49642496 品番7000-14541-7942000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様107種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:20m●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:緑●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●cCSAus、cULus認定. M12シールドイーサネットケーブルアセンブリ、Dコード. 各種M12オス4極イーサネットCAT5e Dコードケーブル取り付けコネクタで、シールドケーブル長は5、10、20 m、フリーエンドです。 プラスチックハウジングにより各種化学薬品や油に強く、かん合するとIP67になります。. 動作電圧: 60 V dc 動作電流: 最大4 A 配線の数及び径: 2 x 2 AWG22 緑の絶縁皮膜、白、黄、青、オレンジの配線 IP67 (かん合時、コネクタ端) 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする