内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●cULus、cSAus、GOST. ストレートセンサ-アクチュエータM12コネクタ(オープンエンドケーブル付). PUR (UL/CSA等級)ケーブル付きMURR Elektronikセンサ-アクチュエータM12コネクタは、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの非常に要件の厳しい用途に最適で、正しく設置すればCトラックに最適です。 これらのM12コネクタのフリーエンドケーブルアセンブリは、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、VDE 0472に準拠した難燃性があり、特定の用途に適合するように、長さの異なるオープンエンドケーブルの付いた4極及び5極のバージョンを用意しています。. 厳しい機械的要求に耐える 耐摩耗性が高い 加水分解及び紫外線への耐性がある IP67適合(組み立て及び接続時) 最大電流: 4 A
注文コード49642539
品番7000-12241-6350300