※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG6.065 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49643754 CG6.065 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49643754

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)6.065 注文コード49643754 品番CG6.065
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)6.065 刃長l1(mm)35 シャンク径d(Φmm)7 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
アルミ製品の交差穴加工

前からこの製品をアルミ(A5052P)で使用しています。0.005ミリ単位があるのがありがたいです。A5052Pでも安定して加工できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする