内容量1個
仕様同軸タイプ:RG214●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0374') 914-0374/ RG213 2.0 品番< 914-0378') 914-0378/ RG213 5.0 品番< 914-0393') 914-0393/ RG214 0.5 品番< 914-0387') 914-0387/ RG214 1.0 品番< 914-0380') 914-0380/ RG214 2.0 品番< 914-0396') 914-0396/ RG214 2.5 品番< 914-0384') 914-0384/ RG214 3.0 m
注文コード49644919
品番L09999B3617