仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。