新日本無線
New Japan Radio オーディオパワーアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2000個)
仕様
アンプタイプ:Class-AB●出力タイプ:2チャンネルステレオ●アプリケーション:スピーカー●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:5 V●電源タイプ:シングル●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:14●入力信号タイプ:シングエンド●出力信号タイプ:シングルエンド●動作温度 Min:-40 ℃●オーディオラインアンプ / マイクアンプ、NJR
注文コード
49646678
品番
NJM2174V-TE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-AB●出力タイプ:2チャンネルステレオ●アプリケーション:スピーカー●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:5 V●電源タイプ:シングル●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:14●入力信号タイプ:シングエンド●出力信号タイプ:シングルエンド●動作温度 Min:-40 ℃●オーディオラインアンプ / マイクアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応