New Japan Radio デュアル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)注文コード49646976品番NJM084M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DMP 、 電源タイプ:デュアル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準ゲインバンド幅積:3MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:13V/μs 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 幅:5mm 、 J-FET入力オペアンプ、NJR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする