NEWLINK
NEWLINKの 産業用PC用品
NEWLINKの 産業用PC本体
NewLink VGAスプリッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49647527
品番
NLVGA-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
検出タイプ:Splitter●ビデオ接続タイプ:VGA●ビデオ出力数:2●最大解像度:2048 x 1536●寸法:72 x 60 x 20mm●深さ:60mm●高さ:20mm●幅:72mm
RoHS指令(10物質対応)
対応