NEXANS
NEXANSの 電気部品
NEXANSの 電気部品その他関連用品
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(20m)
注文コード
49647545
品番
RG58CU BLACK 20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20m
RoHS指令(10物質対応)
対応