曜日別特売
PESD24VF1BSFYL Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperia 49647807

Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(9000個)仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:24.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSN0603 、 最大逆スタンドオフ電圧:24V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-45 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.32mm注文コード49647807品番PESD24VF1BSFYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:24.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSN0603 、 最大逆スタンドオフ電圧:24V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-45 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.32mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする